Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-8901 - KVM-Konsole - PS/2, USB - 48,3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1440 x 900 - 250 cd/m2 - 500:1 - VGA (KVM-8901FR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2100210
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-8901FR
EAN/GTIN:
     4015867188361
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne KVM-8901 - KVM-Konsole - PS/2, USB - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1440 x 900 - 250 cd/m2 - 500:1 - VGA
Gruppe  Monitore
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  KVM-8901FR
Modell  KVM-8901
EAN/UPC  4015867188361

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne KVM-8901 - KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
Gerätetyp  KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
KVM-Schalter  PS/2, USB
Integrierte Peripheriegeräte  Tastatur, Touchpad
Seitenverhältnis  Breitbild - 16:10
Native Auflösung  1440 x 900
Helligkeit  250 cd/m2
Kontrast  500:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  VGA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 61 cm x 4.4 cm
Gewicht  20 kg
Lokalisierung  Frankreich
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  48.3 cm (19")
Seitenverhältnis  Breitbild - 16:10
Native Auflösung  1440 x 900
Helligkeit  250 cd/m2
Kontrast  500:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Horizontaler Betrachtungswinkel  +85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel  +85 / -85
Steuerelemente und Einstellungen  Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch , Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten  Kennwortschutz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 61 cm x 4.4 cm
Gewicht  20 kg
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
  
KVM  
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2, USB
Besonderheiten  French keyboard layout
  
Konnektivität  
Schnittstellen  KVM (HD-15)
USB
Tastatur (PS/2)
Maus (PS/2)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung  50,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH
Lokalisierung  Frankreich
  
Stromversorgung  
Spannungsversorgung  Extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  19.2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  Treiber undamp; Dienstprogramme
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Display-Typ:
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
48.3 cm (19")
Seitenverhältnis:
Breitbild - 16:10
Native Auflösung:
1440 x 900
Helligkeit:
250 cd/m2
Kontrast:
500:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+85 / -85
Besonderheiten:
Kennwortschutz
Typ:
Tastatur, Touchpad
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2, USB
Schnittstellen:
KVM (HD-15) , USB , Tastatur (PS/2) , Maus (PS/2)
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung:
50,000 Stunden
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, REACH
Lokalisierung:
Frankreich
Spannungsversorgung:
Extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
19.2 Watt
Mitgelieferte Software:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm, 8901, levelone, kvm8901fr, 8901fr, widescreen, rack, console, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.303,72*
€ 1.322,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.730,55*
€ 1.755,46*
€ 6,90*
ab € 1.729,71*
€ 1.755,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,46*
€ 2.089,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,13*
€ 2.088,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,30*
€ 2.076,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,34*
€ 2.068,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,55*
€ 2.059,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.