Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2095648 Herst.-Nr.: 47160 EAN/GTIN: 4002888471602 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 30 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - gepresst, glatt, halogenfrei - Rot | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47160 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 30 cm - Rot | Typ | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP, PiMF | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Gepresst, glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 30 cm | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP, PiMF | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG) | 27 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Gepresst, glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 30 cm | Farbe | Rot | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie: | SFTP, PiMF | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG): | 27 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Gepresst, glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 30 cm | Farbe: | Rot | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568-B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat6a rot, patch kabel, patch-kabel sftp, lindy, 47160, rj45, sftp, patchkabel, pimf, s/ftp, halogenfrei, geformt, ohne, haken, cat6a, patch, kabel, cat.6a, netzwerkkabel, lsoh, 0.3m, lszh, rj45stecker, 500mhz, kupfer, 27awg, stecker, 0.30m, 0.30 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,41* | € 2,26* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,43* | € 2,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,40* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|