Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-207555 Herst.-Nr.: 12.03.2960 EAN/GTIN: 7611990168644 |
| |
|
| | |
| - Adaption von USB 2.0 Typ A Buchse auf USB 2.0 Typ A Buchse
- Kompakte Bauweise
- Farbe: schwarz
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 12.03.2960 | Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp | USB 2.0 Adapter / Gender Changer | Speditionsware | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC) | USB A Buchse | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | USB A Buchse | Typ des linken Anschlusses | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Typ des rechten Anschlusses | USB 2.0 Typ A | Art des rechten Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Farbe | schwarz | Max. Bandbreite | 480MBit/s | Anwendungsbereich | extern | Abmessungen (HxBxT) | 14 x 16 x 50 mm | Bruttogewicht | 0.021 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 12.03.2960 | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB 2.0 Adapter / Gender Changer | Speditionsware: | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB A Buchse | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | USB A Buchse | Typ des linken Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Typ des rechten Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Art des rechten Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Farbe: | schwarz | Max. Bandbreite: | 480MBit/s | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 14 x 16 x 50 mm | Bruttogewicht: | 0.021 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb gender changer, roline, 2960, 12032960, gender, changer, bu/bu, 12.03.2960, bubu |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,71* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 7,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 6,94* | € 10,27* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,87* | € 12,94* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 11,90* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|