Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
Artikel-Nr.:
     337-12.03.2960
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2960
EAN/GTIN:
     7611990168644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer

Adaption von USB 2.0 Typ A Buchse auf USB 2.0 Typ A Buchse

  • Kompakte Bauweise
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Adapter / Gender Changer
Farbe:
schwarz
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 16 x 50 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
8.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: roline gender changer, usb gender changer, Adapter, Konverter, Interfaceadapter, Stecker, USB, Kabel, Schnittstellenadapter, GenderChanger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,58*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 7,54*
4 Tage
145
€ 1,00*
ab € 6,93*
€ 10,27*
€ 3,50*
ab € 11,55*
€ 16,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.