Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ321270023 Herst.-Nr.: 321270023 EAN/GTIN: 4029126105921 |
| |
|
| | |
| Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 2:1, 23 Schlaufen auf A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 12,7 mm / Füllvermögen 105 Blatt | Anreißer (Online): | Binderücken Renz Ring Wire, 2:1, 12,7 mm, für 105 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Binderücken Renz Ring Wire 2:1, 12,7 mm, für 105 Blatt, weiß, Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,55* | € 22,05* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,02* | € 22,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 16,58* | € 23,28* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 17,28* | € 25,04* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,98* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|