Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa USB 2.0 A/B - 0.5m - USB A - USB B - Männlich/männlich - Gerade - Gerade - Schwarz (2510-EU005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2067559
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-EU005
EAN/GTIN:
     4014619830121
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Produkttext

Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. Technische Details: Länge 0,5 m Farbe schwarz Standard USB 2.0 Schirmungsmaß doppelt geschirmt Innenleiter 2xAWG 28 2xAWG 28 Kupfer Konfiguration A Stecker - B Stecker

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,5 m
USB-Version  2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Geschlecht  Männlich/männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Schwarz
Magnetisch abgeschirmt  Ja
AWG Kabelgröße  28/28

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,5 m
USB-Version:
2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Geschlecht:
Männlich/männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
AWG Kabelgröße:
28/28
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, good, connections, 2510, 2510eu005, stecker, gerade, schwarz, eu005, anschlusskabel, easy, alcasa, 0.5m, männlich/männlich, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
553
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,90*
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,09*
€ 25,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.