Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 8GB - USB2.0 (FL-DA-256-8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2065138
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA-256-8
EAN/GTIN:
     5060220250796
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  iStorage datAshur - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 8 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  iStorage
Hersteller Art. Nr.  IS-FL-DA-256-8
Modell  datAshur
EAN/UPC  5060220250796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  iStorage datAshur - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  8 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Encryption Algorithm  256-Bit-AES, 256-bit SHA
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Encryption Algorithm  256-Bit-AES, 256-bit SHA
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 27 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 24 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Verschlüsselungsunterstützung, wasserfest, staubdicht, automatische Sicherung, manipulationssicher, Brute Force Hack Defence Mechanism, DataLock-Technologie
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  10.5 mm
Gewicht  25 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Encryption Algorithm:
256-Bit-AES, 256-bit SHA
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 27 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 24 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android
Breite:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, istorage, isflda2568, datashur, usb2.0, usb20, usb2, military, grade, 256bit, encryption, fips, 1402, waterproof, milstd810f, keypad, datashur®, usbstick, schwarz, usbflashlaufwerk, verschlüsselt, flda2568, verschlsselt, 810f, stick, flash, laufwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 52,94*
€ 69,20*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 73,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,86*
€ 76,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 59,84*
€ 78,26*
€ 4,00*
ab € 63,19*
€ 84,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA-256-32
ab € 143,91*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA-256-4
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.