Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur 256-bit 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage datAshur 256-bit 32GB
iStorage datAshur 256-bit 32GB
iStorage datAshur 256-bit 32GB
iStorage datAshur 256-bit 32GB
iStorage datAshur 256-bit 32GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26980183
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA-256-32
EAN/GTIN:
     5053959219417
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der weltweit erste USB-Stick mit PIN-Schutz, integrierter Hardwareverschlüsselung und bis zu 32 GB Kapazität.

Der datAshur® USB-Stick von iStorage wartet mit PIN-geschütztem Zugriff und CBC-AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung auf.

Das robuste Design mit einer Schutzkappe aus Aluminium, Staub- und Wasserfestigkeit nach IP57 sowie Stoßfestigkeit schützt den dataShur vor äußeren Beschädigungen.

Dank wiederaufladbarer Akkus können Sie über die integrierte Tastatur einen 7- bis 15-stelligen PIN-Code eingeben, ehe Sie datAshur an einen USB-Port anschließen. Alle auf den Stick übertragenen Daten werden mittels integrierter Hardwareverschlüsselung in Echtzeit verschlüsselt und sind so selbst dann vor unberechtigtem Zugriff geschützt, wenn der datAshur verloren geht oder gestohlen wird. Der datAshur wird automatisch gesperrt, wenn Sie ihn aus dem Rechner herausziehen oder die Stromversorgung des USP-Ports deaktivieren.

datAshur ist sofort einsatzbereit und benötigt weder zusätzliche Software noch spezielle Treiber. Der Stick ist mit Windows, Mac, Linux, Thin Clients, Android und eingebetteten Systemen kompatibel, bietet Drag-and-Drop-Verschlüsselung sowie unkomplizierte Plug-and-PlayFunktionalität und kann mit jeder gängigen Backup-Software verwendet werden.

Personalisierung
Für den datAshur stehen jetzt verschiedene Anpassungsoptionen für den persönlichen oder geschäftlichen Bedarf zur Verfügung.

Personalisierung
Für den datAshur stehen jetzt verschiedene Anpassungsoptionen für den persönlichen oder geschäftlichen Bedarf zur Verfügung.

datAshur – Rebranding
Die Gestaltung des datAshur kann komplett nach Ihren Unternehmens- und Markenvorgaben erfolgen – Mindestabnahme erforderlich.

Vorprogrammierte PINs
Auf Wunsch liefern wir Ihre iStorage-Lösung mit vorprogrammierten, nach Ihren internen Kennwortrichtlinien erstellten Nutzer-/Administrator-PINs aus.

Software
Wir können auf alllen iStorage-Lösungen Dokumente, Software und mobile Anwendungen vorinstallieren, damit Sie diese sofort nutzen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
25 g
Abmessungen (ohne Hülse) (B x T x H)
18 x 8 x 78 mm
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Zertifizierung
MIL-STD-810F, FIPS 140-2 Level 3, FIPS Pub 197
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
27 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
24 MB/s
Plug
Ja
Automatische Verriegelung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Beutel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA-256-4
ab € 34,94*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA-256-8
ab € 52,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.