Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2040135 Herst.-Nr.: TN329CTWIN EAN/GTIN: 4977766736374 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Brother TN329C - 2er-Pack - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Brother DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW; HL-L8350CDW, L8350CDWT, L8850CDW | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | TN329CTWIN | Modell | TN329C | EAN/UPC | 4977766736374 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother TN329C - 2er-Pack - Cyan - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | Enthaltene Menge | 2er-Pack | Kompatibel mit | Brother DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW; HL-L8350CDW, L8350CDWT, L8850CDW | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Brother DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW Brother HL-L8350CDW, L8350CDWT, L8850CDW | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 2er-Pack | Kapazität: | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 8450 CDW; HL-L 8350 CDW; HL-L 8350 CDWT; HL-L 8350 Series; MFC-L 8600 CDW; MFC-L 8850 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother toner zyan, brother toner, brother toner cyan, brother, 8350, cyan, tn329ctwin, tn329c, original, 2erpack, tonerpatrone, 8450, 8850, pack, dcpl8450cdw, hll8350cdw, hll8350cdwt, mfcl8850cdw, l8450cdw, l8350cdw, l8350cdwt, l8850cdw, toner, doppelpack, 6.000, seiten, 12000, 6000, 329ctwin |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 290,92* | € 335,59* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 290,46* | € 337,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,02* | € 339,66* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 298,61* | € 343,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,02* | € 349,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|