Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA to HDMI Adapter with USB Audio und Power - Videokonverter - VGA - HDMI - Schwarz (VGA2HDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2037664
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2HDU
EAN/GTIN:
     0065030854962
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com VGA to HDMI Adapter with USB Audio und Power - Videokonverter - VGA - HDMI - Schwarz
Gruppe  Videokarten
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  VGA2HDU
EAN/UPC  0065030854962

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  StarTech.com VGA to HDMI Adapter with USB Audio undamp; Power Videokonverter - Schwarz
Gerätetyp  Videokonverter
Bustyp  VGA
Max Auflösung  1920 x 1080
Schnittstellen  1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm x 26 cm x 1.5 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Videokonverter
Bustyp  VGA
Max Auflösung  1920 x 1080
Schnittstellen  1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Besonderheiten  Stromversorgung über USB
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WHQL, FCC, RoHS
Breite  3.5 cm
Tiefe  26 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  62 g
Farbe  Schwarz
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  40 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Videokonverter
Bustyp:
VGA
Max Auflösung:
1920 x 1080
Besonderheiten:
Stromversorgung über USB
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Kennzeichnung:
WHQL, FCC, RoHS
Breite:
3.5 cm
Tiefe:
26 cm
Höhe:
1.5 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
40 - 85%
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter vga, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, 1080, hdmi, startech, vga2hdu, vgaaufhdmiadapter, adapter, usbaudio, stromversorgung, mobiler, 1080p, audio, vgaaufhdmikonverter, konverter, startech.com, startechcom, adapterkabel, hd15, männlich, weiblich, schwarz, usbstrom, 1080punterstützung, aktiv, mnnlich, 1080puntersttzung, strom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,50*
ab € 44,81*
€ 58,60*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,62*
€ 61,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,01*
€ 62,53*
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 65,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,08*
€ 66,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.