Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-202940 Herst.-Nr.: CE254A EAN/GTIN: 0883585934799 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Toner-Aufnahmesatz - 36000 Seiten - für Color LaserJet CM3530, CP3525; LaserJet Enterprise 500, M551 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | CE254A | Modell | Hewlett-Packard HP | EAN/UPC | 5704327556404 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Toner-Aufnahmesatz | Verbrauchsmaterialtyp | Toner-Aufnahmesatz | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 36000 Seiten | Entwickelt für | Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x; LaserJet Enterprise 500 color M575dn, 500 color M575f, M551dn, M551n, M551xh | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Toner-Aufnahmesatz | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 36000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn, 500 color M575f, M551dn, M551n, M551xh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Toner-Aufnahmesatz | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 36000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X; Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, resttonerbehälter, ce254a, 36.000, 36000, resttonerbehlter, toner, 3525, seiten, laserjet, cp3525, original, collection, unit, color, 3530, collector, standard, capacity, pages, 1pack, inc., waste, kapazität:, 36.000seiten, cp3525/cm3530, kapazitt |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 13,50* | € 17,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,68* | € 17,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,86* | € 18,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,02* | € 18,35* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,05* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|