Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2025671 Herst.-Nr.: 450-19041 EAN/GTIN: 5711045958274 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Zweck | Notebook | Netzteiltyp | Indoor | Ausgangsleistung | 90 W | Markenkompatibilität | DELL | Kompatibilität | Latitude E5540 Latitude 5480 Latitude E7240 Latitude 3550 Latitude 3470 Latitude E7440 Latitude 7480 Latitude E5570 Latitude 5580 Latitude E5550 Latitude E7450 Latitude 3560 Latitude E5440 Latitude E6440 Latitude 14 Rugged Extreme 7414 Latitude 5495 Latitude 14 Rugged 5414 Latitude 3340 Latitude 3570 Latitude E5450 Latitude E7250 Latitude E6540 Precision 3510 Inspiron 17 7000 Series (7737) Latitude 3460 Latitude 3540 Latitude 7280 Latitude E5470 Latitude E7470 Latitude 3440 Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Latitude 3450 Latitude E7270 Latitude 5280 | | | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 320 g | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Mitgelieferte Kabel | AC | | | Logistische Daten | | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Zweck: | Notebook | Netzteiltyp: | Indoor | Ausgangsleistung: | 90 W | Markenkompatibilität: | DELL | Kompatibilität: | Latitude E5540 | Produktfarbe: | Schwarz | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Mitgelieferte Kabel: | AC | Warentarifnummer (HS): | 85044090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, power supply notebook dell, netzteil notebook, latitude, dell, 19041, 45019041, 5480, 3550, 3470, 5397063814176, adapter, rugged, adaptor, c7vjc, notebook, indoor, e5540, e7240, e7440, latitude..., schwarz, 5540, 7240, 7440, latitudepArtikel.DciPid |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,44* | € 32,11* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 30,46* | € 41,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 47,61* | € 62,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,02* | € 69,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|