Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL C7VJC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C7VJC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
DELL C7VJC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37262741
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-19041
EAN/GTIN:
     700115626200
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
90 W
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E5540 Latitude 5480 Latitude E7240 Latitude 3550 Latitude 3470 Latitude E7440 Latitude 7480 Latitude E5570 Latitude 5580 Latitude E5550 Latitude E7450 Latitude 3560 Latitude E5440 Latitude E6440 Latitude 14 Rugged Extreme 7414 Latitude 5495 Latitude 14 Rugged 5414 Latitude 3340 Latitude 3570 Latitude E5450 Latitude E7250 Latitude E6540 Precision 3510 Inspiron 17 7000 Series (7737) Latitude 3460 Latitude 3540 Latitude 7280 Latitude E5470 Latitude E7470 Latitude 3440 Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Latitude 3450 Latitude E7270 Latitude 5280
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.