Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2016498 Herst.-Nr.: 44083 EAN/GTIN: 0023942440833 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 44083 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Geschwindigkeit | Class 10 | Speicherkapazität | 32 GB | Formfaktor | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Formfaktor | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Formfaktor: | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter: | microSDHC/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, verbatim, 44083, class, microsdhc, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, microsdhcsdadapter, adapter, 32gb, card, premium, sdhc, inkl., inkl, micro, 15020300, microsd, retail, microsdhccard, class10, incl, adap, microsdhckarte |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,25* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,25* | € 4,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,44* | € 4,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,54* | € 4,74* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 13,66* | € 17,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|