Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD MicroSD Card 32GB Verbatim SDHC Premium Class10 + Adapte retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD MicroSD Card 32GB Verbatim SDHC Premium Class10 + Adapte retail
SD MicroSD Card 32GB Verbatim SDHC Premium Class10 + Adapte retail
Artikel-Nr.:
     832-145276
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44083
EAN/GTIN:
     0023942440833
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC Speicherkarte speziell für Smartphones entwickelt. Die Speicherkarte microSDHC benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Smartphones. Durch das kleine Format von 11 x 15 Millimeter zählt die microSDHC Speicherkarte zum kleinsten, physikalischen, externen Speichermedium. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden.

Die Liste der kompatiblen Geräte wird täglich länger. Verbatim microSDHC Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die über einen microSDHC-Steckplatz oder einen SDHC-Slot verfügen. Beim SDHC-Slot allerdings nur dann, wenn ein SDHC-Adapter verwendet wird und durch dieser eine Standard SDHC Karte simuliert wird.

Alle microSDHC Karten enthalten neueste Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte, ob Fotos, Filme, Musik etc.über Computernetzwerke für die private Nutzung.

microSDHC Speicherkarten - klein aber oho!
MicroSDHC Speicherkarten werden natürlich auch, wie bei der SDHC Karte, durch Geschwindigkeitsklassen unterschieden.
Diese Klassen werden mit Class 4, Class 6 und Class 10 gekennzeichnet und geben Auskunft über die Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit der microSDHC Speicherkarte. Eine Class 10 Speicherkarte verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 80 MBit pro Sekunde und ist mit diesem Wert das perfekte Speichermedium zum beispielsweise Aufnehmen von Videos mit extrem hohen Auslösungen ( High Definition ).

SD High Capacity (SDHC) ist eine neue SD-Speicherkarte mit dem Standard SDA 2.0 und mehr als 2GB Speicherplatz. Neben der großen Speicherkapazität bietet sie zudem eine hohe Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Bei der SDHC-Spezifikation werden verschiedene Leistungsklassen unterschieden, die die Geschwindigkeit angeben. Die Class-10-Spezifikation gibt eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von mindestens 10 MB/s an.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.005 m
width:
0.137 m
depth:
0.087 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 2,99*
€ 4,09*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,26*
€ 4,45*
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,47*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,49*
1
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.