Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA HA5 - Videokonverter - HDMI - HDMI, HD-SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2000338
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HA5-Plus
EAN/GTIN:
     0892448000243
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Übersicht

Kurzinfo  AJA HA5 - Videokonverter - HDMI - HDMI, HD-SDI
Gruppe  Videokarten
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  HA5
Modell  HA5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA HA5 - Videokonverter
Gerätetyp  Videokonverter
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
2 x HD-SDI - BNC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.7 cm x 6.1 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videokonverter
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
2 x HD-SDI - BNC
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel - 1 m
Breite  11.7 cm
Tiefe  6.1 cm
Höhe  2.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Videokonverter
Schnittstellen:
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A , 2 x HD-SDI - BNC
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel - 1 m
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
6.1 cm
Höhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: video converter, ha5plus, plus, ha5plusr0, hdmi, videokonverter, hdsdi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 435,75*
€ 495,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 541,80*
€ 614,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,30*
€ 731,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,24*
€ 703,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.