Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA HA5-Plus Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA HA5-Plus Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
AJA HA5-Plus Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36316022
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HA5-PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.84 mm
Tiefe
60.96 mm
Höhe
25.4 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080, - Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI + RCA
Ausgangsschnittstelle
BNC
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,39*
€ 569,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.