Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-199974 Herst.-Nr.: 108R00726 EAN/GTIN: 0095205427516 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Feste Tinten - 3 x Schwarz - 3400 Seiten - für Phaser 8560 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 108R726 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - feste Tinten - Schwarz | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 3400 Seiten | Enthaltene Menge | 3 | Entwickelt für | Phaser 8560, 8560AN, 8560ANM, 8560DA, 8560DB, 8560DN, 8560DN TCO, 8560DT, 8560DX, 8560MFP, 8560MFP/D, 8560MFP/N, 8560MFP/N TCO, 8560MFP/PP, 8560MFP/SD, 8560MFP/SN, 8560MFP/ST, 8560MFP/SX, 8560MFP/T, 8560MFP/X, 8560N, 8560PP | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 10.2 cm | Transporttiefe | 17.8 cm | Transporthöhe | 5.1 cm | Transportgewicht | 454 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 3 | Kapazität | Bis zu 3400 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Xerox Phaser 8560, 8560AN, 8560ANM, 8560DA, 8560DB, 8560DN, 8560DN TCO, 8560DT, 8560DX, 8560MFP, 8560MFP/D, 8560MFP/N, 8560MFP/N TCO, 8560MFP/PP, 8560MFP/SD, 8560MFP/SN, 8560MFP/ST, 8560MFP/SX, 8560MFP/T, 8560MFP/X, 8560N, 8560PP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Transportbreite: | 10.2 cm | Transporttiefe: | 17.8 cm | Transporthöhe: | 5.1 cm | Transportgewicht: | 454 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Feste Tinten | Drucktechnologie: | Feste Druckfarbe | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 3 | Kapazität: | Bis zu 3400 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Fuji Xerox: | Phaser 8500 Series; Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series | Xerox: | Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 MFP; Phaser 8560 MFP AD; Phaser 8560 MFP AT; Phaser 8560 MFP AX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, xerox, 8560, schwarz, 108r00726, 00726, phaser, 3000, feste, tinten, 108r726, original, druckerpatrone, pack, 3.000, seiten, colorstix, ph8560xx, seiten/3, stück, ph8560, stix(3)bk, 3000pages, black, seiten3, stck, stix3bk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 71,91* | € 94,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 77,19* | € 100,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,20* | € 100,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 77,50* | € 101,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 96,76* | € 125,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|