Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-199951 Herst.-Nr.: 6AK00000107 EAN/GTIN: 4519232131049 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Toshiba T281C-EY - Gelb - original - Tonerpatrone - für e-STUDIO 281C, 351C, 451C | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Toshiba | Hersteller Art. Nr. | 6AG00000843 | Modell | T281C-EY | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Toshiba T281C-EY - Gelb - original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Druckfarbe | Gelb | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Kompatibel mit | E-STUDIO 281C, 351C, 451C | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Toshiba e-STUDIO 281C, 351C, 451C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 10000 Seiten | Kompatibel mit: | Toshiba e-STUDIO 281C, 351C, 451C |
Kompatible Geräte: | | Toshiba: | E-Studio 281 C; E-Studio 351 C; E-Studio 351 E; E-Studio 451 C; E-Studio 451 E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Lasertoner Toshiba, Toner Cartridge Toshiba, Toner Toshiba, Tonerkartusche Toshiba, Tonerkassette Toshiba, toshiba toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, toshiba, t281cey, estudio, studio, gelb, 281c, 351c, tonerpatrone, 451c, t281c, toner, original, 6ak00000107, 00000843, 00000107, 6ag00000843, yellow, 10000, 4519232112468, kopierer, 351e/estudio, 451e/estudio, stück, 10.000seiten, seiten, 6ak00000843 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,90* | € 26,15* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 37,14* | € 50,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,87* | € 67,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 52,57* | € 71,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|