Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Fotoleitereinheit - 30000 Seiten (0C540X35G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-199843
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X35G
EAN/GTIN:
     0734646097178
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Fotoleitereinheit - 30000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  00C540X35G
Modell  
EAN/UPC  0734646097178

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Fotoleitereinheit
Verbrauchsmaterialtyp  Fotoleitereinheit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Fotoleitereinheit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Fotoleitereinheit
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, lexmark, c540x35g, fotoleitereinheit, c540, c543, c544, x543, x544, c546, x546, x548, 30000, seiten, 30.000, fotoleiter, standardkapazität, 1erpack, x54x, c54x/x54x, photoconductor, standardkapazitt, c54x, c54xx54x, pack, unit, c54x/
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 40,58*
€ 54,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,46*
€ 183,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 148,35*
€ 183,55*
€ 1,95*
ab € 162,92*
€ 198,47*
€ 4,50*
ab € 165,09*
€ 200,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C544X2MG
ab € 208,43*
Ähnlich
Lexmark
C544X1KG
ab € 10,22*
Ähnlich
Lexmark
C544X2KG
ab € 218,84*
Ähnlich
Lexmark
C546U2KG
ab € 35,76*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 195,11*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 270,73*
Ähnlich
Lexmark
C540X75G
ab € 9,19*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 60,25*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.