Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1984805 Herst.-Nr.: ID0114 EAN/GTIN: 4052792027891 |
| |
|
| | |
| Produkttext Notebookmaus mit 2,40 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 1200 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Notebookmaus über 3 programmierbare Tasten. Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Maus - optisch - 3 Tasten - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | ID0114 | EAN | 4052792027891 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - Maus | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos - 2.4 GHz | Farbe | Schwarz | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 3 | Bewegungsauflösung | 1200 dpi | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, 3-Stufen-Energieeinsparung, Nano-Drahtlosempfänger | Batterie | AA Typ | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Farbe | Schwarz | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Schnittstelle | 2.4 GHz | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 3 | Bewegungsauflösung | 1200 dpi | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, 3-Stufen-Energieeinsparung, Nano-Drahtlosempfänger | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Batterie | | Typ | AA Typ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Maus | Kabelloser Empfänger: | Kabelloser Empfänger (USB) | Ausrichtung: | Rechts- und linkshändig | Farbe: | Schwarz | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Schnittstelle: | 2.4 GHz | Max. Betriebsabstand: | Bis zu 10 m | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 3 | Bewegungsauflösung: | 1200 dpi | Schnittstellen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Kennzeichnung: | Plug and Play | Typ: | AA Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logilink® optische maus 1.600 dpi, bluetooth maus, logilink bluetooth maus, logilink, id0114, 0114, maus, mini, schwarz, 1200, optische, funk, optisch, 4014619703258, 1600dpi, scroll, black, notebookmaus, technologie, optischem, sensor, abtastung, höchste, präzision, schnelles, arbeiten., anschluss, erfolgt, über |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,30* | € 6,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,45* | € 6,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,38* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|