Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN (00D5038)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1975977
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00D5038
EAN/GTIN:
     4053162583474
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - registriert - ECC - für System x iDataPlex dx360 M4; System x3550 M4; x3650 M4; x3650 M4 BD; x3750 M4
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00D5038
Modell  Lenovo
EAN/UPC  5712505364369

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3L SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten  CL11
Leistungsmerkmale  Single Rank, Niederspannung, registriert
Spannung  1.35 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 00D5038
Entwickelt für  System x iDataPlex dx360 M4 7912; System x3550 M4 7914; x3650 M4 7915; x3650 M4 BD 5466; x3750 M4 8722, 8752, 8753

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 00D5038
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3L SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten  CL11
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Single Rank, Niederspannung, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.35 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo System x iDataPlex dx360 M4 7912
Lenovo System x3550 M4 7914
Lenovo System x3650 M4 7915
Lenovo System x3650 M4 BD 5466
Lenovo System x3750 M4 8722, 8752, 8753

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
IBM 00D5038
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3L SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten:
CL11
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Single Rank, Niederspannung, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, 1600, 00d5038, 5038, ddr3, rdimm, cl11, 1.35, system, x3650, 5712505364369, 12800, 3650, 1600mhz, lenovo, ddr3l, modul, dimm, 240pin, pc3l12800, registriert, idataplex, dx360, x3550, x3750, singlerank, pc312800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 72,67*
€ 94,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,93*
€ 127,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.