Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1953784 Herst.-Nr.: C13T79014010 EAN/GTIN: 8715946535982 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson 79XL - Schwarz - Original - Tintenpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T79014010 | Modell | 79XL | EAN/UPC | 8715946535982 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson 79XL - Schwarz - Original - Tintenpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | 41.8 ml | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Kapazität | Bis zu 2600 Seiten | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 41.8 ml | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Kapazität | Bis zu 2600 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 41.8 ml | Patronenmerkmale: | Epson DURABrite Ultra |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-4600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4630 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4640 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, c13t79014010, 79014010, schwarz, 79xl, tinte, black, 2600, durabrite, tintenpatrone, 7901, 418ml, seiten, ultra, original, 5620, pisa, 2.600, 4630, 5110, kapazitt, wf5620dwf, t7901, 41.8ml, 4640, 5190 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 34,98* | € 44,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 34,94* | € 44,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,16* | € 44,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,21* | € 44,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,45* | € 58,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|