Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1944308 Herst.-Nr.: 31750P EAN/GTIN: 4043718210053 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 5 m - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 31750P | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718210053 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE USB-Kabel - 5 m | Typ | USB-Kabel | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Kabeleigenschaften: | Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, inline, stecker, microusb, 31750p, 31750, micro, inline®, kabel, usba, microb, vergoldete, kontakte, usbkabel, schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,61* | € 4,03* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 4,12* | € 6,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,49* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|