Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 50cm (USB / USB2.0) - weiß (31705W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1944300
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31705W
EAN/GTIN:
     4043718210084
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 50 cm (USB / Hi-Speed USB) - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  31705W
Modell  InLine
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE USB-Kabel - 50 cm
Typ  USB-Kabel
Länge  50 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Länge  50 cm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Länge:
50 cm
Farbe:
Weiß
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, inline, stecker, microusb, 31705w, 31705, micro, inline®, kabel, usba, microb, weiß, usbkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,61*
€ 7,14*
ab € 1,71*
€ 2,00*
6 Tage
4416
€ 1,00*
ab € 9,74*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 12,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,61*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.