Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1942322 Herst.-Nr.: CMFVY3A-128GB EAN/GTIN: 0843591047289 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Corsair Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Corsair | Hersteller Art. Nr. | CMFVY3A-128GB | Modell | Flash Voyager USB3.0 | EAN/UPC | 0843591047289 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Corsair Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 128 GB | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 128 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 190 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Stoßsicher, wasserfest, gummiert | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, RCM | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 73 mm | Tiefe | 23.2 mm | Höhe | 14.9 mm | Gewicht | 25 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 128 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 190 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 60 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | Stoßsicher, wasserfest, gummiert | Kennzeichnung: | Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, RCM | Breite: | 73 mm | Tiefe: | 23.2 mm | Höhe: | 14.9 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0 corsair, flash stick, usb 3.0 flash stick, corsair, voyager, flash, cmfvy3a128gb, cmfvy3a, 128gb, usbflashlaufwerk, laufwerk, usbstick, stick, readwrite, usb3.0, retail, usb30, read, write, usb3, schwarz/blau, bietet, 3.0geschwindigkeit, sowie, vollständige, kompatibilität, besticht, durch, schlankes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,98* | € 27,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,87* | € 28,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,04* | € 30,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,68* | € 40,83* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,12* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|