Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Flash Voyager USB 3.0 USB-Flash-Laufwerk 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Flash Voyager USB 3.0 USB-Flash-Laufwerk 128 GB
Corsair Flash Voyager USB 3.0 USB-Flash-Laufwerk 128 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-991056515
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFVY3A-128GB
EAN/GTIN:
     0843591047289
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Corsair Flash Voyager USB 3.0 USB-Flash-Laufwerk 128 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.0 Speicherkapazität: 128 GB Erforderliches Betriebssystem: Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8

Corsair Flash Voyager USB 3.0 USB–Flash–Laufwerk 128 GB

Produktbeschreibung:

USB 3.0 Geschwindigkeit. USB 2.0 Kompatibilität. Flash Voyager Haltbarkeit.
So schnell USB–Flash–Laufwerke auch sein mögen, das Kopieren von Dateien scheint immer etwas länger zu dauern als Ihnen lieb ist. Die USB 3.0 Schnittstelle bereitet dem ein Ende. Sie können Dateien in einem Bruchteil der von einem Standard USB 2.0 Stick benötigten Zeit hin– und herkopieren, und das proprietäre wasserfeste Gummigehäuse hilft, diese Dateien zu schützen.

USB 2.0 kompatibel
Natürlich ist der Flash Voyager USB 3.0 mit USB 2.0 abwärtskompatibel. Selbst wenn Sie Ihren PC nicht auf USB 3.0 aufgerüstet haben, ist er eine großartige Wahl für die praktische, zuverlässige portable Dateiverwaltung und die zusätzliche Leistung ist dann einsatzbereit, wenn Ihr PC es ist.

Haltbar und schlagfest
Mit der fingergerechten Ergonomie des Flash Voyager USB 3.0 werden Sie Ihren USB–Stick an jeden Ort mitnehmen wollen. Zuverlässigkeit ist unverzichtbar.

Corsairs proprietäres Vollgummi–Gehäuse ist extrem haltbar, sodass Sie Ihre wertvollen Daten sorglos transportieren können. Und da man auf Unfälle gefasst sein muss, ist Flash Voyager USB 3.0 wasserfest.

Anders als traditionelle Speichermedien, sind Flash–Laufwerke Festkörpergeräte und können die alltäglichen – und nicht so alltäglichen – nicht zu vermeidenden Stürze und Aufschläge leicht wegstecken.

Praktisch und kompatibel
Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software – einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Voyager USB 3.0 verwenden.

Technische Details:

Leistung
Kapazität
128 GB
USB–Version
USB 3.0 (3.1 Gen 1)
USB Type–A connector
Ja
USB Type–C–Stecker
Nein
Lesegeschwindigkeit
190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Plug & Play
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C–Tick (RCM)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Stoßfest (in Betrieb)
40 G
Gewicht & Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
23,2 mm
Höhe
14,9 mm

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,03*
€ 27,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 28,37*
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 22,20*
€ 30,11*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 29,75*
€ 40,46*
€ 8,95*
ab € 32,31*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.