Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1517L IntelliTouch - LED-Monitor - 38,1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 - 250 cd/m2 - 700:1 - 16 ms - VGA - Schwarz (E344758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1935757
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E344758
EAN/GTIN:
     7411493344268
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display

Übersicht

Kurzinfo  Elo Desktop Touchmonitors 1517L IntelliTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 - 250 cd/m2 - 700:1 - 16 ms - VGA - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E344758
EAN/UPC  7411493344268

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo Desktop Touchmonitors 1517L IntelliTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Integrierte Peripheriegeräte  Touchscreen
Energie Effizienzklasse  E
Seitenverhältnis  4:3
Native Auflösung  1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit  250 cd/m2
Kontrast  700:1
Reaktionszeit  16 ms
Farbunterstützung  16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  VGA
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Gewicht  4.3 kg
Lokalisierung  Weltweit
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  38.1 cm (15")
Seitenverhältnis  4:3
Native Auflösung  1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit  250 cd/m2
Helligkeit mit Touchscreen  225 cd/m2
Kontrast  700:1
Farbunterstützung  16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit  16 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel  +80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel  +70 / -70
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen  Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Japanisch
Besonderheiten  IntelliTouch Surface Wave
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Gewicht  4.3 kg
  
Eingang  
Typ  Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie  Surface Acoustic Wave
  
Konnektivität  
Schnittstellen  Seriell
USB
VGA
  
Mechanisch  
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  75 x 75 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), IntelliTouch Surface Wave
MTBF  50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Lokalisierung  Weltweit
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  28 Watt
Energierverbrauch Standby  2 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.2 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
38.1 cm (15")
Seitenverhältnis:
4:3
Native Auflösung:
1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit:
250 cd/m2
Helligkeit mit Touchscreen:
225 cd/m2
Kontrast:
700:1
Farbunterstützung:
16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit:
16 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+70 / -70
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten:
IntelliTouch Surface Wave
Farbe:
Schwarz
Typ:
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie:
Surface Acoustic Wave
Schnittstellen:
Seriell , USB , VGA
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
75 x 75 mm
MTBF:
50,000 Stunde(n)
Lokalisierung:
Weltweit
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Energierverbrauch Standby:
2 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.2 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Kundenanzeige, Kundendisplay, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Display, Touchdisplay, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, 15 zoll bildschirm, elo touch solutions monitore, elo touch monitor, e344758, 344758, elotouch, 1517, 1517l, intellitouch, schwarz, desktop, 1024, rs232, 15'', black, 0834619001277, antiglare, 381cm, 7001, 15inch, backlight, singletouch, controller, bezel, video, interface, worldwide, rev., touchmonitor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,98*
€ 531,99*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 483,69*
€ 533,11*
€ 9,90*
ab € 483,72*
€ 533,12*
Frei Haus
ab € 485,16*
€ 534,10*
€ 1,00*
ab € 487,97*
€ 539,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,61*
€ 629,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,31*
€ 616,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000404
ab € 14,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 58,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.