Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 SuperSpeed auf Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port (USB31000SPTW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1925982
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000SPTW
EAN/GTIN:
     0065030851909
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Weiß - Netzwerkadapter - SuperSpeed USB 3.0 - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - weiß
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  USB31000SPTW
EAN/UPC  0065030851909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Weiß - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm x 8.2 cm x 1.7 cm
Gewicht  50 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Farbe  Weiß
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, Large Send Offload und Checksum Offload (LSO/TCO) für IPv4 und IPv6, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel (integriert) - 15.24 cm
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Farbe  Weiß
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  3.5 cm
Tiefe  8.2 cm
Höhe  1.7 cm
Gewicht  50 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
SuperSpeed USB 3.0
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Statusanzeiger:
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45 , 1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel (integriert) - 15.24 cm
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Farbe:
Weiß
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
3.5 cm
Tiefe:
8.2 cm
Höhe:
1.7 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 85%
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, startech usb ethernet adapter, gigabit, netzwerkadapter, ethernet, weiß, startech, usb31000sptw, 10/100/1000, 31000, 1000, 101001000, rj45, superspeed, adapter, port, st/bu, startech.com, stbu, startechcom, .com, usb31000sptw)., white, mbps, gbit/s, gbps, gbits, gbit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 40,21*
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 44,17*
€ 8,95*
ab € 36,22*
€ 49,92*
10 Tage
14
€ 5,00*
ab € 38,91*
€ 51,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,91*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.