Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-192574 Herst.-Nr.: AT-SPSX EAN/GTIN: 0767035171265 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Allied Telesis AT SPSX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Gruppe | Repeater und Transceiver | Hersteller | Allied Telesis | Hersteller Art. Nr. | AT-SPSX | Modell | AT SPSX | EAN/UPC | 7670351712650 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Allied Telesis AT SPSX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Verdrahtungstyp | 1000Base-SX | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | 1000Base-SX | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-SX | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC) | GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | 1000Base-SX | Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet | Datenübertragungsrate: | 1 Gbps | Schnittstellen: | 1 x Ethernet 1000Base-SX | Kompatible Steckplätze: | 1 x SFP (mini-GBIC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, allied, telesis, atspsx, spsx, modul, swappable, 5712505629789, 1000, 1000sx/lc, max., 550m, minigbi, 500m, 850nm, 1000basesx/lc, telesyn, minigbic)transceivermodul, 1000sxlc, 1000basesxlc, minigbictransceivermodul, 1000sx, mini, 1000basesx, gbic, transceiver |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 38,82* | € 50,35* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,62* | € 52,65* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,33* | € 54,54* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 48,18* | € 61,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 52,71* | € 69,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|