Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIED TELESIS - AT-SPSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SPSX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 850 nm
Allied Telesis AT-SPSX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-30640
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPSX
EAN/GTIN:
     00767035171265
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
SFP 1000SX MM DUAL F. LC 990-001201-00 IN - Media Converters
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
LC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Sensitivität
-30 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.