Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1918939 Herst.-Nr.: 2282100-R EAN/GTIN: 0760884157251 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsemi Adaptec - Internes SAS-Kabel - SAS 12Gbit/s - 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (M) - bis - 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (M) - 1 m | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Microsemi | Hersteller Art. Nr. | 2282100-R | Modell | Microsemi | EAN/UPC | 0760884157251 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsemi Adaptec internes SAS-Kabel - 1 m | Typ | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Länge | 1 m | Anschlüsse | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Speicherkabels: | Internes SAS-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit: | SAS 12Gbit/s | Länge: | 1 m | Anschlüsse: | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas controller, adaptec, sff8643, 8643, mini, microchip, 2282100, 2282100r, 12gbit/s, 12gbits, 12gbit, internes, saskabel, kabel, ihdmsashdmsas1m, hdmsas, cable, intern, ackihdmsashdmsas1m, 36polig4x, 36polig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,86* | € 32,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,16* | € 34,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,86* | € 36,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,77* | € 37,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,96* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|