Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Rotate" - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - Schwarz, Silber (104302)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1887400
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     104302
EAN/GTIN:
     4047443164087
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Rotate" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - Schwarz, Silber
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00104302
Modell  FlashPen "Rotate"
EAN/UPC  4047443164087

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Rotate" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  USB 2.0
Farbe  Schwarz, Silber
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Schwarz, Silber
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  6 MB/s (Lesen)
Interfacetyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schlüsselanhänger
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  66 mm
Tiefe  8 mm
Höhe  18 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Schwarz, Silber
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
6 MB/s (Lesen)
Interfacetyp:
USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Schlüsselanhänger
Breite:
66 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, hama, 104302, 00104302, rotate, schwarz, flashpen, usbstick, "rotate", usbflashlaufwerk, silber, stick, flash, laufwerk, 64gb, 15mb/s, schwarz/silber, speicherstick, datentransferrate:, mb/sek., kunststoff, metall, stück, 15mbs, schwarzsilber, datentransferrate, mbsek
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,55*
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 8,09*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,54*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,08*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,52*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,28*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,85*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.