Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotate USB-Stick 64GB Schwarz 104302 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S85065
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     104302
EAN/GTIN:
     4047443164087
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
64 GB passen auf den FlashPen - das sind eine ganze Menge Daten zum Mitnehmen. Ob Fotos, Dokumente oder Präsentationen - da geht alles drauf. Und wenn die Daten nicht mehr gebraucht werden, einfach löschen und wieder beschreiben. Dank der integrierten Vista ReadyBoost-Funktion übernimmt der FlashPen zudem den Part des Zwischenspeichers. Somit muss nicht in das Innenleben des Rechners eingegriffen werden, wenn die Abläufe aufgrund eines knapp bemessenen Arbeitsspeichers bedeutend langsamer werden. Mit dem drehbaren Verschluss ist der USB-Anschluss vor Verschmutzungen und Kratzern geschützt. An einer Öse am Verschluss lässt sich ein Schlüsselring einhängen: So kann der USB-Stick ruckzuck zum Schlüsselanhänger umfunktioniert werden und ist stets griff- und einsatzbereit.
Features:
64 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Drehbarer Verschluß
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14 mm
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
10 MB/s
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 8,09*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,54*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,79*
€ 3,50*
ab € 24,07*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,24*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,90*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.