Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1885586 Herst.-Nr.: 03X6405 EAN/GTIN: 5712505148471 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - 1.8 m - FRU - für ThinkCentre M78; M920; ThinkStation E31; E32; P410; S20; ThinkVision LT1952 | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 03X6405 | Modell | | EAN/UPC | 5712505148471 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo DisplayPort-Kabel - 1.8 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Länge | 1.8 m | Anschluss | DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | DisplayPort - männlich | Entwickelt für | Lenovo LS2421p; ThinkCentre Edge 71z; ThinkCentre M70z; M71e; M71z; M78 5100; M80; M81; M90z; M91; M920z; ThinkPad X200 Tablet; X200s; X230 Tablet; ThinkStation C20; C20x; D20; E30; E31; E32; P410; S20; ThinkVision L2251p, L2251x, L2321x, LT1952p, LT2252p, LT2452p | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo LS2421p Lenovo ThinkCentre Edge 71z Lenovo ThinkCentre M70z Lenovo ThinkCentre M71e Lenovo ThinkCentre M71z Lenovo ThinkCentre M78 5100 Lenovo ThinkCentre M80 Lenovo ThinkCentre M81 Lenovo ThinkCentre M90z Lenovo ThinkCentre M91 Lenovo ThinkCentre M920z Lenovo ThinkPad X200 Tablet Lenovo ThinkPad X200s Lenovo ThinkPad X230 Tablet Lenovo ThinkStation C20 Lenovo ThinkStation C20x Lenovo ThinkStation D20 Lenovo ThinkStation E30 Lenovo ThinkStation E31 Lenovo ThinkStation E32 Lenovo ThinkStation P410 Lenovo ThinkStation S20 Lenovo ThinkVision L2251p, L2251x, L2321x, LT1952p, LT2252p, LT2452p | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.2 | Preistyp: | Field Replaceable Unit (FRU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport, lenovo, 03x6405, thinkcentre, 6405, cable, displayportkabel, m75t, m80s, m90a, m90q, m90t, kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 15,46* | € 21,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,27* | € 23,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,78* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|