Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel - Kabelsatz für KVM Switch / Umschalter - Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel - USB, HD-15 (VGA) (SVECONUS6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1885494
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS6
EAN/GTIN:
     0065030804721
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2-in-1 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel - Kabelsatz für KVM Switch / Umschalter - Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel - USB, HD-15 (VGA) (M) bis HD-15 (VGA) (M) - 1.83 m - Schwarz - für P/N: RKCONS1716GB, SV841HDIEEU, USB-PS2, SV831DUSBU, SV831DUSBAU, SV431DUSBU, SV1631DUSBU
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SVECONUS6
EAN/UPC  0065030804721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2-in-1 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM Kabel - Kabelsatz für KVM Switch / Umschalter - Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel - 1.83 m
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel
Länge  1.83 m
Anschlüsse  15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  P/N: RKCONS1716GB, SV841HDIEEU, USB-PS2, SV831DUSBU, SV831DUSBAU, SV431DUSBU, SV1631DUSBU, SV565UTPEU, CBCON1716IGB, SV831DUSBA, RACKCONS1716, CABCONS1716I, SV831DUSBGB, SV431DUSBGB, SV1631DUSBGB, SV841HDIE, SV441HDIE, SV1641HDIE, SV841HDIEGB, SV441HDIEGB, SV1641HDIEGB, SV831DUSB, SV1631DUSB

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel
Länge  1.83 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage - 16-fach Rackmount KVM Umschalter - Schwarz, 16-Port Rack-montierbarer USB PS/2 digitaler IP KVM-Switch, 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage, 1HE 17 LCD Konsole mit integriertem 16 Port KVM Switch, 4 Port Rackmount USB PS/2 Digital IP KVM Switch, 8 Port Rack Mount USB VGA KVM Switch w/ Audio (Audio Cables Included), 8 Port USB PS/2 KVM Switch Modules for 1UCABCONS/17/19, 8-Port Rack-montierbarer USB PS/2 digitaler IP KVM-Switch, Enhanced KVM Switch Over IP SV841HDIE, LCD Console w/ 16 Port IP KVM Switch, SV1641HDI, USB PS/2 KVM switch with OSD, USB PS2 KVM Console Extender Cat5 Extender
StarTech.com Enhanced KVM Switch Over IP SV441HDIE
StarTech.com StarView CAB1631HD, SV831HD

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Tastatur- / Video- / Maus- / USB-Kabel
Länge:
1.83 m
Farbe:
Schwarz
Stecker (zweites Ende):
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel startech 1,8m, kvm kabel, startech kvm kabel, 2in1, startech, hd15, kabel, sveconus6, startech.com, startechcom, kabelsatz, switch, umschalter, tastatur, video, maus, usbkabel, 1.83, schwarz, p/n:, cab831hdu, rackcons1908, sv1631dusbuk, sv565dutpu, sv565utp, 1908, 1631, cable, 0818275065323
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,04*
€ 17,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,90*
€ 33,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS10
ab € 13,03*
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS15
ab € 18,22*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 345,62*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 299,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.