Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1874776 Herst.-Nr.: 45103713 EAN/GTIN: 5031713061175 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | OKI - Trommel-Kit Gelb - 40000 Seiten - für C931 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | OKI | Hersteller Art. Nr. | 45103713 | Modell | | EAN/UPC | 5031713061175 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | OKI - Trommel-Kit - Gelb | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | LED | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 40000 Seiten | Entwickelt für | C931 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | LED | Farbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 40000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | OKI C931 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Trommel-Kit | Drucktechnologie: | LED | Farbe: | Gelb | Kapazität: | Bis zu 40000 Seiten | Entwickelt für: | OKI C931 |
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 911 dn; C 931 dn; C 941 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 45103713, gelb, original, trommeleinheit, c911dn, 931dn, 40.000, seiten, 40000, trommel, c931, standardkapazität, 1erpack, yellow, standardkapazitt, pack, c9xx, drum, c911/c931, c911, a4.für, c931dn., c911c931, a4fr, c931dn |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 391,36* | € 452,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 408,14* | € 473,25* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 411,82* | € 475,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 414,32* | € 476,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,68* | € 512,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|