Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB GP 1272 F2 12V 7.2Ah (GP1272 F2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CSB GP1272F2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
CSB GP1272F2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     2753I-1860401
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GP1272 F2
EAN/GTIN:
     5907524091000
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Übersicht

Kurzinfo  CSB GP1272 - USV-Akku - 1 x Bleisäure 7.2 Ah
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CSB Battery
Hersteller Art. Nr.  GP1272F2
EAN  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CSB GP1272 - USV-Akku - Bleisäure - 7.2 Ah
Gerätetyp  USV-Akku
Batterie  Bleisäure 7.2 Ah
Anz. Batterien  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV-Akku
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Bleisäure
Bereitgestellte Spannung  12 V
Kapazität  7.2 Ah
Wiederaufladevorgänge, max.  260
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TUV, ISO 9001, ISO 14001, UL 924

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
USV-Akku
Menge:
1
Technologie:
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Kapazität:
7.2 Ah
Wiederaufladevorgänge, max.:
260
Kennzeichnung:
TUV, ISO 9001, ISO 14001, UL 924
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,18*
€ 25,11*
€ 4,50*
ab € 17,54*
€ 25,12*
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 31,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 44,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,10*
€ 49,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.