Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery GP 1272 Standby USV GP1272F2 Bleiakku 12V 7.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 150 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X843171
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GP1272F2
EAN/GTIN:
     4260030443109
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Der Blei-Akku GP ist die ideale Lösung für USV-Anlagen, Notstrombeleuchtung, Telekommunikation Anlagen, Noteinrichtungen und vielen weiteren Stand-by Anwendungen.
Features:
Wartungsfrei
Hohe Zuverlässigkeit
Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
2.4 kg
VdS-Nr.:
G120030
Herst.-Teilenr.:
GP1272F2
Typ:
GP 1272 Standby USV
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Poltyp:
F2
Spannung:
12 V
Kapazität:
7.2 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
Flachstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,25*
€ 25,17*
€ 4,50*
ab € 17,64*
€ 25,18*
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 31,33*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 44,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.