Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Gelb - 4000 Seiten - LRP / LCCP (0C544X1YG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-185754
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C544X1YG
EAN/GTIN:
     0734646083560
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Gelb - 4000 Seiten - LRP / LCCP
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  00C544X1YG
Modell  
EAN/UPC  0734646083560

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  14.1 cm
Transporttiefe  10.2 cm
Transporthöhe  7.2 cm
Transportgewicht  0.2 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Return Program (LRP) / Cartridge Collection Program

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Transportbreite:
14.1 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
7.2 cm
Transportgewicht:
0.2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Return Program (LRP) / Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, c544x1yg, gelb, 4000, toner, x544, seiten, c544, yellow, 4.000, 0c544x1yg, extra, cartridge, return, hohe, c544x544, kapazitt, c544/, rückgabetoner, c544/x544, 4000seiten, kapazität, 1erpack, rückgabe, rckgabetoner, rckgabe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,50*
€ 94,95*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 97,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,01*
€ 106,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,53*
€ 150,39*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 164,14*
€ 168,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-6027
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.