Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 4GB PC3-10600 4GB DDR3 1333MHz ECC Speichermodul (49Y1412)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1817258
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1412
EAN/GTIN:
     4054318163250
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Hauptmerkmale

Speicher  
Arbeitsspeicher (RAM)  4 GB
Interner Speichertyp  DDR3
Speichertaktfrequenz  1333 MHz
Komponente für  PC/server
ECC  Ja
Memory form faktor  240-pin DIMM
Memory layout (modules x size)  1 x 4 GB
Registriert  Ja
Speichertyp  PC3-10600
Verpackungsart  DIMM
Memory ranking  2
  
Technische Details  
Quell  .

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Arbeitsspeicher (RAM):
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
PC/server
ECC:
Ja
Memory form faktor:
240-pin DIMM
Memory layout (modules x size):
1 x 4 GB
Registriert:
Ja
Speichertyp:
PC3-10600
Verpackungsart:
DIMM
Memory ranking:
2
Quelldatenblatt:
.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, 49y1412, 1412, lenovo, rdimm, pc310600, ddr3, 1333mhz, speichermodul, 10600, 1333
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 34,88*
€ 36,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,29*
€ 59,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.