Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE505A (05A) - Schwarz - Kapazität: 2.300 Seiten (CE505A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-181496
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505A
EAN/GTIN:
     0883585695775
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP CE505A - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 2300 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CE505A
Modell  Hewlett-Packard HP CE505A
EAN/UPC  0883585695775

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP CE505A - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 2300 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  34.4 cm
Transporttiefe  10.9 cm
Transporthöhe  20.5 cm
Transportgewicht  1 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 2300 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Transportbreite:
34.4 cm
Transporttiefe:
10.9 cm
Transporthöhe:
20.5 cm
Transportgewicht:
1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP Smart Printing
Kapazität:
Bis zu 2300 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 2030 Series; LaserJet P 2033; LaserJet P 2033 N; LaserJet P 2034; LaserJet P 2034 n; LaserJet P 2035; LaserJet P 2035 N; LaserJet P 2036; LaserJet P 2036 N; LaserJet P 2037; LaserJet P 2037 N; LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Troy:
2055 Micr
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, ce505a, toner, schwarz, 2300, laserjet, original, seiten, 2.300, black, 2035, cartridge, 2055, p2035, smart, tonerpatrone, inc., printing, technology, druckkassetten, drucken, p2055, 19752, no.05a, standard, capacity, pages
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,32*
3 Tage
110
pro Stück
€ 4,15*
ab € 74,52*
€ 92,12*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 76,01*
€ 92,41*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 98,51*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,93*
€ 101,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.