Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu - Nullmodemkabel - DB-9 (M) - DB-9 (W) - 1,0m - Schwarz (SCNM9FM1MBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1813072
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SCNM9FM1MBK
EAN/GTIN:
     0065030850513
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu - Nullmodemkabel - DB-9 (M) - DB-9 (W) - 1 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SCNM9FM1MBK
EAN/UPC  0065030850513

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu - Nullmodemkabel - 1 m
Typ  Nullmodemkabel
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Nullmodemkabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, EMI

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Nullmodemkabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Kennzeichnung:
RoHS, EMI
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, nullmodemkabel, schwarz, null, modem, startech, 2324, seriell, rs232, stecker/buchse, kabel, scnm9fm1mbk, steckerbuchse, stecker, buchse, startech.com, startechcom, p/n:, 1p3fpcusbserial, icusb2321f, icusb2324, icusb2324i, icusb232pro, icusb232v2, 2321, 1p3fpc, serial
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 4,50*
ab € 2,74*
€ 4,18*
1
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,21*
1
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 4,30*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,46*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 8,46*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.