Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner 106R02731 - Schwarz - Kapazität: 25.300 Seiten (106R02731)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1812901
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02731
EAN/GTIN:
     0095205980721
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Tonerpatrone - Extra High Capacity - 1 x Schwarz - 25300 pages - für Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN; WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R02731
Modell  
EAN/UPC  0095205980721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Tonerpatrone - Extra High Capacity - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 25300 pages ISO/IEC 19752
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN; WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.4969 cm
Transporttiefe  32.5881 cm
Transporthöhe  40.9955 cm
Transportgewicht  798.3 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 25300 pages ISO/IEC 19752
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN
Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Transportbreite:
39.4969 cm
Transporttiefe:
32.5881 cm
Transporthöhe:
40.9955 cm
Transportgewicht:
798.3 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Extra High Capacity
Kapazität:
Bis zu 25300 pages ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3610 DN; Phaser 3610 DNM; WC 3615 DN; WC 3615 DNM; WorkCentre 3615 DN; WorkCentre 3615 DNM
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, xerox, 106r02731, 02731, toner, 3615, black, schwarz, 3610, 25300, phaser, workcentre, extra, 25.300, seiten, kapazitt, 25.300seiten, cartridge, hohe, kapazität, 1erpack, ultra, high, capacity, cart, kapazität:, 25300seiten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 356,35*
€ 407,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 358,47*
€ 408,61*
€ 1,95*
ab € 369,72*
€ 421,15*
Frei Haus
ab € 397,66*
€ 452,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 425,21*
€ 482,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,43*
€ 574,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,13*
€ 533,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,73*
€ 528,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.