Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-5 - Tintenbehälter - 1 x pigmentiertes Schwarz - für PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP600, MP610, MP810, MP960, MP970, MX700 (0628B006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-180637
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0628B029
EAN/GTIN:
     8714574959405
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PGI-5 - Tintenbehälter - 1 x pigmentiertes Schwarz - für PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP600, MP610, MP810, MP960, MP970, MX700
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0628B006
Modell  PGI-5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PGI-5 - Tintenbehälter - pigmentiertes Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Pigmentiertes Schwarz
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Pigmentiertes Schwarz
Enthaltene Anz.  1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Pigmentiertes Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, canon, schwarz, 0628, 0628b029, pgi5, pixma, tinte, original, tintenbehälter, ip3500, ip4500, ip5300, mp510, mp520, mp600, mp610, mp810, mp960, mp970, mx700, blister, 3500, 4500, 5300, tintenbehlter, pgi5bk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 16,47*
10 Tage
2508
€ 6,90*
ab € 13,51*
€ 19,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,53*
€ 26,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.