Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio (SV431DPUA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1793868
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPUA
EAN/GTIN:
     0065030837545
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SV431DPUA
EAN/UPC  0065030837545

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.1 cm x 13.1 cm x 4.4 cm
Gewicht  1.1 kg
Farbe  Schwarz
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2560 x 1600 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Statusanzeiger  Port Status, Stromversorgung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x DisplayPort
4 x USB 2.0 - Type B
4 x Mikrofoneingang - mini-jack
4 x Audioausgang - mini-jack
1 x DisplayPort
1 x Mikrofoneingang - mini-jack
1 x Audioausgang - mini-jack
1 x Tastatur (USB) - Type A
1 x Maus (USB) - Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Rackmontagesatz  Optional
Produktzertifizierungen  Plug and Play, DDC-2B, FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
  
Maße und Gewicht  
Breite  22.1 cm
Tiefe  13.1 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  1.1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2560 x 1600 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Statusanzeiger:
Port Status, Stromversorgung
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Farbe:
Schwarz
Rackmontagesatz:
Optional
Produktzertifizierungen:
Plug and Play, DDC-2B, FCC, RoHS
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Breite:
22.1 cm
Tiefe:
13.1 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm, displayport, buchse, desktop, audio, startech, port, switch, umschalter, 4xusb, 4xdp, sv431dpua, kvm/audio/usbswitch, kvmaudiousbswitch, startech.com, startechcom, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, p/n:, dp4n1usb6, im12d1500p, sv431rack, 2560, 1600, 1500, kvmaudiousb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 275,54*
€ 310,76*
6 Tage
14
€ 1,00*
ab € 300,95*
€ 336,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,14*
€ 342,25*
Frei Haus
ab € 328,50*
€ 367,62*
Frei Haus
ab € 347,24*
€ 402,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 294,22*
Zubehör
StarTech.com
SV431DVIUAHR
ab € 306,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.