Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-4195389
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPUA
EAN/GTIN:
     5054533468597
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

Der 4-Port-USB DisplayPort KVM-Switch mit Audio SV431DPUA kombiniert die Displaystandards der nächsten Generation mit problemloser KVM-Steuerung von bis zu 4 angeschlossenen PCs oder Mac-Computern. Mit DisplayPort-Auflösungen von 2560 x 1600 bei 60 Hz ebenso wie 7.1 HD Digital Audio (bei Displays und Quellen mit entsprechender Unterstützung) und separater Unterstützung von 3,5-mm-Stereo-Audio. Dank eines integrierten USB 2.0-Hubs können 2 zusätzliche Peripheriegeräte von mehreren angeschlossenen Computern gesteuert werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die maximal unterstützte Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierten Aktualisierungsraten ist für hochwertige statische Bildgebungsanwendungen, z. B. im Gesundheitswesen (MRI, Röntgendiagnose usw.), geeignet. Der 4-Port-KVM ist eine einfache und doch umfassende Lösung mit Drucktaste an der Frontblende als auch Hotkeys zum Umschalten. Das Kleingehäuse mit Anschlüssen an der Rückseite minimiert Störungen am Arbeitsplatz. Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet. Rackmontage Ihres KVM-Switches Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

The StarTech.com Advantage

- Die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten mithilfe des integrierten Hubs spart die Kosten für doppelte Geräte (Drucker, Scanner usw.)
- Kompatibel mit Mini DisplayPort-Adaptern und somit geeignet für Apple MacBook-Konnektivität
- Unterstützung für digitales DisplayPort 7.1-HD-Audio oder separate 3,5-mm-Analog-Audio-Anschlüssen für zusätzliche Vielseitigkeit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
411 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
130.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
136000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, TAA, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2400 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Audio-Kanäle
7.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, 3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 295,77*
Zubehör
StarTech.com
SV431DVIUAHR
ab € 308,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.