Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Toner CLT-P406C - Rainbow Kit - BK/C/M/Y - Kapazität:1x 1.500 / 3x 1.000 Seiten (CLT-P406C/ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1763638
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P406C/ELS
EAN/GTIN:
     8806085816572
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-P406C Value Pack - Tonerpatrone - 1 x Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-P406C/ELS
Modell  CLT-P406C Value Pack
EAN/UPC  8806085816572

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-P406C Value Pack - Tonerpatrone - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  37.2 cm
Transporttiefe  30.2 cm
Transporthöhe  20.3 cm
Transportgewicht  3.7 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  1
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten
1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten
1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Transportbreite:
37.2 cm
Transporttiefe:
30.2 cm
Transporthöhe:
20.3 cm
Transportgewicht:
3.7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
1

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung toner schwarz, cyan, magenta, gelb, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, rainbow, su375a, cltp406cels, cltp406c/els, toner, cltp406c, 1500, p406c, schwarz, cyan, magenta, gelb, kombipack, seiten, 0191628445851, 3305, clp360365, bkcmy, kombi, pack, clp365/clx3305, value, farben:, stück, clp360/365
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 146,69*
€ 187,02*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 3,90*
ab € 148,82*
€ 187,03*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 157,40*
€ 200,40*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 165,14*
€ 204,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.