Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CC531A (304A) - Cyan - Kapazität: 2.800 Seiten (CC531A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-174691
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC531A
EAN/GTIN:
     0883585301508
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 304A - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CC531A) - für Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  CC531A
Modell  HP 304A
EAN/UPC  8835853015084

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 304A - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CC531A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Cyan
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 2800 Seiten
Kompatibel mit  Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  38.5 cm
Transporttiefe  10.9 cm
Transporthöhe  12.5 cm
Transportgewicht  0.72 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 2800 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Transportbreite:
38.5 cm
Transporttiefe:
10.9 cm
Transporthöhe:
12.5 cm
Transportgewicht:
0.72 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
HP ColorSphere
Kapazität:
Bis zu 2800 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, cc531a, 304a, cyan, 2800, toner, laserjet, seiten, original, 2.800, tonerpatrone, tonerkassette, colour, cartridge, standard, capacity, pages, 1pack, colorsphere, kapazität:, kapazitt, pack, kapazität
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 60,11*
€ 74,40*
3 Tage
89
€ 4,15*
ab € 61,47*
€ 76,19*
€ 4,00*
ab € 62,63*
€ 76,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,86*
€ 81,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,54*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.