Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1730459
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBSTHBU1V10-SP
EAN/GTIN:
     4712702628180
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP032GBSTHBU1V10-SP
Modell  SILICON POWER Elite
EAN/UPC  4712702628180

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC UHS-I Memory Card
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  Class 10
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Formfaktor  microSDHC UHS-I Memory Card
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Stärke  1 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Memory Card
Enthaltener Speicheradapter:
microSDHC/SD-Adapter
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, silicon, power, microsdhc, sp032gbsthbu1v10sp, elite, uhsi, siliconpower, class, 32gb, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, uhs1, micro, elite/cl.10, w/adapt, memory, card, sdhc, 85mb/s, klasse, secure
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,90*
€ 20,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.